Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318638
品番
FY-HDS30-K
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
仕様
着脱網取付可能形・組立式、30cm
色
マンセル値(ブラック)N1.54
寸法H(mm)
355
寸法A(mm)
390
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
296
寸法E(mm)
390
表面処理
粉体塗装
寸法B(mm)
370
寸法C(mm)
370
寸法J(mm)
354
寸法G(mm)
17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310