屋外フード用 着脱網 ステンレス製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318848 品番 FY-NTX25
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ステンレス(SUS304) 仕様防虫網、25cm用 適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30 寸法A(mm)303 寸法B(mm)244
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
ラジオ体操
株式会社うさぎハウジング 様 (建設業・工事業)

毎朝重宝しています。もっと早く購入したら良かったと思いました。

対象商品:
31318848
2024-12-02
用途:
換気扇フードからの害虫の侵入防止の為
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品の為しっかりフィットします。
換気扇フードからの害虫除けの為、目の細かい物をチョイスしました。

対象商品:
31318848
2019-10-19
用途:
換気扇のフード

Gが時々いるので侵入防止につけてみました。今のところ効果ありです。もっと早くつければよかった

対象商品:
31318857
2020-08-28
用途:
換気扇の防虫対策
その他業種

ウエザーカバーFY-30HDP2につけようと購入したのですが合わない網のようで少しウエザーカバーを加工し使用しています。FY-30HDP用でFY-30HDP2には合わないと書いおいて欲しかったと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする