Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の シロッコファン
浴室用換気扇 シロッコファン 排気用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31319286
品番
FY-10U3
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
排気
質量(kg)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)35/35
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排気)66/66
注意
※本製品にはスイッチはついていません。スイッチは、別売の換気扇スイッチFY-SV06Wをご使用のうえ、埋込スイッチは必ず浴室外に設置してください。
※必ずアース工事を行ってください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。