汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31319365 品番FY-12CE3
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付

仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.3 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
注意
※取り付け高さは、軒先から30〜50cmの位置に取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319365
2022-04-25
用途:
トイレ脱臭
サービス業

小型で省エネルギーで良かったです。取替も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31319365
2020-10-10
用途:
地下室の換気
その他業種

一番気に入ったのはデザインがよいこと、音が静か周辺によくマッチします。

2人が参考にしています
対象商品:
31319365
2021-06-27
用途:
既存のトイレファンが壊れたので修繕
農・林・水産業

商品は一流メーカーの品物なので安心です。耐久性及び性能は今後使用してみてからの評価となります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする