インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319435 品番 FY-30LSM
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下

適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 埋め込み寸法(mm)□350 用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 仕様低騒音形、30cm 質量(kg)8 (ルーバー)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)340 寸法A(mm)363 寸法F(mm)84 寸法D(mm)405 寸法E(mm)201 寸法B(mm)410 寸法C(mm)367 消費電力(W)(50/60Hz)(強)63.5/80、(弱)60.5/71 寸法I(mm)240 寸法G(mm)21 電流(A)(50/60Hz)(強)0.72/0.82、(弱)0.61/0.72 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45/48、(弱)40/39 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1560/1760、(弱)1250/1170 公称出力(W)50 起動電流(A)(50/60Hz)1.6/1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする