適合場所業務用厨房、台所
埋め込み寸法(mm)□300
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
仕様低騒音形、25cm
質量(kg)7.5
寸法H(mm)290
寸法A(mm)314
寸法F(mm)68
寸法D(mm)376
寸法E(mm)176
寸法B(mm)360
寸法C(mm)317
消費電力(W)(50/60Hz)(強)38.5/46.5、(弱)34.5/38
寸法I(mm)216
寸法G(mm)23
電流(A)(50/60Hz)(強)0.44/0.48、(弱)0.35/0.39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38/41、(弱)36/37
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)970/1100、(弱)775/830
公称出力(W)25
起動電流(A)(50/60Hz)0.72/0.69