適合場所業務用厨房、台所埋め込み寸法(mm)□350仕様低騒音形、30cm質量(kg)8.5寸法H(mm)340寸法A(mm)363寸法F(mm)84寸法D(mm)425寸法E(mm)201寸法B(mm)410寸法C(mm)367消費電力(W)(50/60Hz)(強)73/90、(弱)51.5/62.5寸法I(mm)240寸法G(mm)21電流(A)(50/60Hz)(強)0.86/0.88、(弱)0.55/0.66騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44/48、(弱)40.5/40風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1590/1740、(弱)1200/1090公称出力(W)50起動電流(A)(50/60Hz)1.8/1.7