Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
有圧換気扇 取付枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31320117
品番
FY-KHX253
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
t=0.8
寸法A(mm)
348
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
219
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
278
仕様
25cm用
注意
※木枠FY-KWUタイプはボルトがあるため使用できません。
※不燃枠は使用できません。