有圧換気扇 取付枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31320153 品番 FY-KLX20
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)t=1 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード水切板固定用2個)(枠固定用…4個)、ALC壁用釘3本、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用) 寸法A(mm)247 寸法B(mm)270 寸法□C(mm)313 寸法D(mm)140 寸法E(mm)247 寸法F(mm)282 寸法G(mm)310 寸法H(mm)- 寸法I(mm)318 寸法J(mm)275 寸法K(mm)146 仕様20cm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする