有圧換気扇 取付枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31320178 品番 FY-KLX30
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)t=1 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード水切板固定用2個)(枠固定用…4個)、ALC壁用釘3本、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用) 寸法A(mm)326 寸法B(mm)349 寸法□C(mm)392 寸法D(mm)210 寸法E(mm)326 寸法F(mm)361 寸法G(mm)389 寸法H(mm)- 寸法I(mm)397 寸法J(mm)354 寸法K(mm)186 仕様30cm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする