Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
有圧換気扇 木枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31320336
品番
FY-KWU25
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100〜150mmの間で切断して使用可能。
仕様
25cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
325
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
275
板厚(mm)
t=25