Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320406
品番
FY-GESS453
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
45
付属品
コードブッシング1個
仕様
100V用、45cm用
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
質量(kg)
7.9
色
マンセル9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
570
寸法F(mm)
492
寸法D(mm)
320
寸法E(mm)
173
寸法B(mm)
539
寸法C(mm)
540
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
33/26
寸法I(mm)
5
寸法G(mm)
238
シャッター
4
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃〜+40℃の間で使用してください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。