Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320433
品番
FY-GEST253
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
付属品
コードブッシング1個
仕様
200V用、25cm用
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
質量(kg)
1.7
色
マンセル9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
165
寸法D(mm)
268
寸法E(mm)
263
寸法B(mm)
303
寸法C(mm)
298
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
消費電力(W)(50/60Hz)
5.0/5.0
寸法G(mm)
268
シャッター
2
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃〜+40℃の間で使用してください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。