E-SPF
E-SPFの のこぎり
E-SPFの のこぎり替刃
E-SPFの 片刃鋸用
ストレス軽減のこ2段刃 替刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31320495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。
刃渡り(mm)
210
材質
刃物鋼SK85
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×280×1
刃厚(mm)
0.6