E-SPF
E-SPFの 印刷テープ
位置しるべテープ19mm幅(1×4用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
格子柄
注文コード
31320504
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥609
販売価格(税別)
¥
554
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。1×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
基材
紙
タイプ
格子柄
質量(g)
8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
39×19
カットサイズ(mm)
19×89
カット数
33枚