※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
運用機種(公称ハネ径)(cm)
90
注文コード
31320512
品番
FY-GEST904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,900
この商品は
運用機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
運用機種(公称ハネ径)(cm)
90
付属品
丸形圧着端子3個、ねじ3個、スプリングワッシャー3個、ナット3個、コードブッシング1個
仕様
200V用、90cm用
材質
鋼板(ポリウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
30
色
マンセル9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
1110
寸法F(mm)
185
寸法D(mm)
610
寸法E(mm)
245
寸法B(mm)
1040
寸法C(mm)
986
板厚(mm)
(フランジ)t=2.3、(シャッター)t=0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
57/36
寸法G(mm)
984
シャッター
10
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃〜+40℃の間で使用してください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。