有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320537 品番 FY-GEXS253
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)25 付属品コードブッシング1個 仕様100V用、25cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.6 寸法H(mm)137 寸法A(mm)330 寸法F(mm)165 寸法D(mm)268 寸法E(mm)263 寸法B(mm)303 寸法C(mm)298 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 消費電力(W)(50/60Hz)5.0/5.0 寸法G(mm)268 シャッター2
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃〜+40℃の間で使用してください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする