画像準備中

有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320546 品番 FY-GEXS303
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)30 付属品コードブッシング1個 仕様100V用、30cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.0 寸法H(mm)122 寸法A(mm)381 寸法F(mm)210 寸法D(mm)319 寸法E(mm)314 寸法B(mm)354 寸法C(mm)349 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 消費電力(W)(50/60Hz)5.0/5.0 寸法G(mm)319 シャッター3
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃〜+40℃の間で使用してください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする