- 位置しるべクランプ 1×4用 E-SPF 31320547 - 位置しるべクランプ 1×4用 E-SPF 31320547 - 位置しるべクランプ 1×4用 E-SPF 31320547

位置しるべクランプ 1×4用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31320547 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

はさむだけでネジ位置がわかる位置しるべクランプ。1×4材を組むときに材料を固定できるクランプです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのでそのまま下穴を開けたり、ネジを打つことができます。取り外して何回も使うことができます。

材質亜鉛めっき鋼板 形状L字 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×88×83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする