ESPF-7 角度切鋸ガイド E-SPF 31320687 ESPF-7 角度切鋸ガイド E-SPF 31320687 ESPF-7 角度切鋸ガイド E-SPF 31320687 ESPF-7 角度切鋸ガイド E-SPF 31320687

角度切鋸ガイド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31320687 品番ESPF-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,091
販売価格(税別)
5,537

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。

材質刃/刃物鋼SK85 寸法(mm)約520×285×240 質量(g)約1430 刃厚(mm)0.6 刃渡り(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31320687
2021-11-04
用途:
額縁作りで、45度カット
卸売・小売業

・向かって右側の45度角度目盛りに台座移動時、筐体が邪魔をして指が使えない。
・目盛りの色と筐体の色が同色(黒)で、刃先と目盛りを合わせづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする