E-SPF
E-SPFの のこぎり
E-SPFの のこぎり関連品
角度切鋸ガイド 替刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31320696
品番
ESPF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,221
販売価格(税別)
¥
2,019
バスケットに入れる
「E-SPF 角度切鋸ガイド ESPF-7」の専用替刃。1×4材、2×4材も切りやすい420mmのロングサイズ。切り口がキレイに仕上がる特別仕様の逆目立て。
材質
刃/刃物鋼SK85
寸法(mm)
約420×40×0.6
質量(g)
約70
刃厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
300