FY-GAS754 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31320756

有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 運用機種(公称ハネ径)(cm)75 注文コード31320756 品番FY-GAS754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は運用機種など11種類から選べます 他の種類を見る
運用機種(公称ハネ径)(cm)75 仕様75cm用 材質鋼板(ポリウレタン樹脂塗装) 質量(kg)15 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)- 寸法A(mm)955 寸法F(mm)85 寸法D(mm)508 寸法E(mm)140 寸法B(mm)900 寸法C(mm)833 板厚(mm)(フランジ)t=2.3、(シャッター)t=0.5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)830 シャッター8
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31320677
2025-07-04
用途:
作業場の換気

有圧換気扇の後部に取り付け、ちょっと値段が高いので購入を迷いました。取付けてみたら完全に隙間なくシャッターされてませんが、大ゴキの侵入や空気の逆流を防いでくれます。

対象商品:
31320677
2021-02-04
用途:
熱気の排出
合同会社リラックスハウス 様 (不動産業)

軽くて取り付けしやすかった。
機能も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする