MWS-M10 マイクロワイヤーストリッパー マーベル 31320766 MWS-M10 マイクロワイヤーストリッパー マーベル 31320766 MWS-M10 マイクロワイヤーストリッパー マーベル 31320766 MWS-M10 マイクロワイヤーストリッパー マーベル 31320766 MWS-M10 マイクロワイヤーストリッパー マーベル 31320766

マイクロワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合電線単線:0.25、0.3、0.4、0.5、0.65、0.8、1.0より線:0.05、0.08、0.13、0.2、0.3、0.5、0.8AWG:30、28、26、24、22、20、18 注文コード31320766 品番MWS-M10
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合電線など2種類から選べます 他の種類を見る

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離!
軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。
グリップにmm、mm2、AWG換算表付!
収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!

適合電線
単線:0.25、0.3、0.4、0.5、0.65、0.8、1.0
より線:0.05、0.08、0.13、0.2、0.3、0.5、0.8
AWG:30、28、26、24、22、20、18
ブラック 全長(mm)155 質量(g)100 用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など アズワン品番64-3673-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31320766
2021-07-05
用途:
電気配線
製造業

ちょうどいい大きさ。使い勝手がいいと思います。切れ味もいいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする