有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320853 品番 FY-GKS203
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
運用機種(公称ハネ径)(cm)20 仕様20cm用 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 質量(kg)1.1 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)6 寸法A(mm)302 寸法F(mm)240 寸法D(mm)235 寸法E(mm)140 寸法B(mm)275 寸法C(mm)270 板厚(mm)(フランジ)t=1、(ガラリ)t=0.5 寸法G(mm)10
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする