有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320862 品番 FY-GKS253
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
運用機種(公称ハネ径)(cm)25 仕様25cm用 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)6 寸法A(mm)330 寸法F(mm)268 寸法D(mm)263 寸法E(mm)165 寸法B(mm)303 寸法C(mm)298 板厚(mm)(フランジ)t=1、(ガラリ)t=0.5 寸法G(mm)10
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする