有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31320896 品番 FY-GKS403
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
運用機種(公称ハネ径)(cm)40 仕様40cm用 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 質量(kg)2.6 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)6 寸法A(mm)519 寸法F(mm)440 寸法D(mm)435 寸法E(mm)280 寸法B(mm)484 寸法C(mm)485 板厚(mm)(フランジ)t=1、(ガラリ)t=0.5 寸法G(mm)12
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする