Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320957
品番
FY-GKX303
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
30
仕様
30cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
381
寸法F(mm)
319
寸法D(mm)
314
寸法E(mm)
210
寸法B(mm)
354
寸法C(mm)
349
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(ガラリ)t=0.5
寸法G(mm)
10