曜日別特売
1163703 ガーゼ サージョンN ハクゾウメディカル 31320994

 

1163703 ガーゼ サージョンN ハクゾウメディカル 31320994
1163703 ガーゼ サージョンN ハクゾウメディカル 31320994

ガーゼ サージョンN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1包(200枚)
折数8Ply
寸法(cm)7.5×5
内容量1包(200枚)注文コード31320994品番1163703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。
●目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
●サイズが豊富で、8plyと12plyをご用意しています。
●大きさ、目方が一定しているため、血液量の測定が可能です。

用途出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする品番No.228折数8Ply寸法(cm)7.5×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000003医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体内に留置しないこと。
※本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
※本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする