Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321002
品番
FY-GKX603
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
60
仕様
60cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.3
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
760
寸法F(mm)
662
寸法D(mm)
657
寸法E(mm)
400
寸法B(mm)
725
寸法C(mm)
720
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(ガラリ)t=0.8
寸法G(mm)
15
注意
※防火ダンパー付屋外フードと共締めできません。