Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321054
品番
FY-HMS403
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
仕様
40cm用
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
260
寸法K(mm)
14
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。