Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321483
品番
FY-HAXA253
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
仕様
防火ダンパー付、25cm用
質量(kg)
5.6
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
99
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
227
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
352
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
278
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法P(mm)
405
寸法M(mm)
92
寸法N(mm)
74
寸法O(mm)
285
寸法I(mm)
271
寸法J(mm)
303
寸法G(mm)
197
寸法K(mm)
12
寸法Q(mm)
271
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外は、シャッター、ガラリとの共締めはしないでください。
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。