Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321535
品番
FY-HAXA503
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
仕様
防火ダンパー付、50cm用
質量(kg)
19.7
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
660
寸法F(mm)
332
寸法D(mm)
355
寸法E(mm)
552
寸法B(mm)
620
寸法C(mm)
574
板厚(mm)
(フード)t0.8
寸法P(mm)
757
寸法M(mm)
42
寸法N(mm)
24
寸法O(mm)
582
寸法I(mm)
567
寸法J(mm)
625
寸法G(mm)
407
寸法K(mm)
16
寸法Q(mm)
480
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外は、シャッター、ガラリとの共締めはしないでください。
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。