有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31321544 品番 FY-HAXA603
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

防虫網付(10メッシュ)

材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本 仕様防火ダンパー付、60cm用 質量(kg)25.5 寸法L(mm)5 寸法H(mm)109 寸法A(mm)760 寸法F(mm)382 寸法D(mm)400 寸法E(mm)672 寸法B(mm)720 寸法C(mm)674 板厚(mm)(フード)t0.8 寸法P(mm)882 寸法M(mm)42 寸法N(mm)24 寸法O(mm)682 寸法I(mm)667 寸法J(mm)725 寸法G(mm)483 寸法K(mm)16 寸法Q(mm)580
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外は、シャッター、ガラリとの共締めはしないでください。
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする