Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321596
品番
FY-NRM403
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ねじ6本
寸法A(mm)
448
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
20