適合ダクト丸ダクト
羽根寸法(cm)22
電源(V)三相400〜440V
極数4
公称出力(W)240
最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)232/280、(弱)132/130
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1200/1200、(弱)910/830
消費電力(W)(50/60Hz)(強)289/382、(弱)183/204
最大電流(A)(強)0.70/0.78、(弱)0.34/0.37
起動電流(A)(50/60Hz)(強)1.70/1.68、(弱)0.48/0.52
質量(kg)19.5