適合ダクト丸ダクト
羽根寸法(cm)22
電源(V)三相400〜440V
極数4
公称出力(W)300
最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)211/319、(弱)135/180
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1500/1500、(弱)1270/1140
消費電力(W)(50/60Hz)(強)375/470、(弱)241/276
最大電流(A)(強)1.01/1.05、(弱)0.47/0.54
起動電流(A)(50/60Hz)(強)2.92/2.80、(弱)0.86/0.89
質量(kg)23.0