Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
10.0/10.0
注文コード
31322357
品番
FY-28SCW3JEZ
参考基準価格(税別)
¥671,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
番手
1・3/4×2(羽根サイズ)
適合ダクト
角ダクト
羽根寸法(cm)
25×2
電源(V)
三相400〜440V
極数
4
公称出力(W)
3000
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
210/310
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
5500/5500
消費電力(W)(50/60Hz)
1600/2100
最大電流(A)
2.9/3.9
起動電流(A)(50/60Hz)
10.0/10.0
質量(kg)
67