Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
斜流ダクトファン用フランジセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31323355
品番
FY-MFL55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
55DS*2、55DT*2タイプ
寸法A(mm)
447
寸法B(mm)
477
寸法C(mm)
497
寸法N(mm)
12
取付ねじ
16個