Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
M10〜M12(吊りボルト径)
注文コード
31323784
品番
FY-07BGH
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
M10〜M12(吊りボルト径)
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
2.6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
44
寸法G(mm)
30
支持点数
4カ所用
許容質量(kg)
25