Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇 全体換気用 低騒音形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31324168
品番
FY-60SQL-B
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
60
仕様
低騒音形
質量(kg)
43
出力(kW)
0.25
寸法L(mm)
1500
電源(V)
三相200
寸法A(mm)
810
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
288
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
1128
寸法C(mm)
580
最大電流(A)
1.84/2.00
消費電力(W)(50/60Hz)
240/295
寸法G(mm)
627
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
7200/8700
極数(P)
8
起動電流(A)(50/60Hz)
5.1/4.6
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20〜60℃、相対湿度90%以下
※標準形にくらべ3〜10dBの騒音低下を実現。