Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇 全体換気用 低騒音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根寸法(cm)
75
注文コード
31324186
品番
FY-75SQL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥433,500
この商品は
羽根寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根寸法(cm)
75
仕様
低騒音形
質量(kg)
80
出力(kW)
0.75
寸法L(mm)
1400
電源(V)
三相200
寸法A(mm)
1003
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
1372
寸法C(mm)
690
最大電流(A)
5.20/4.80
消費電力(W)(50/60Hz)
500/700
寸法G(mm)
786
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
12000/14400
極数(P)
8
起動電流(A)(50/60Hz)
15.1/13.8
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20〜60℃、相対湿度90%以下
※標準形にくらべ3〜10dBの騒音低下を実現。