Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井カセット形換気扇
シーリングファン 天井扇
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31324685
品番
F-MG901-W
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
羽根寸法(cm)
90
質量(kg)
4.4
湿度(%RH)
RH80%以下
消費電力(W)(50/60Hz)
正:20/28、逆:21/28
使用環境温度(℃)
5〜40
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
正:(ソフト)92/91、(弱)135/131、(中)169/167、(強)200/216、逆(ソフト)112/108、(弱)166/159、(中)207/203、(強)244/267
騒音値(dB)(50/60Hz)
正:(ソフト)18/18、(強)34/38、逆(ソフト)-/-、(強)-/-
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
正:(ソフト)1770/1910、(弱)3770/3340、(中)4830/4630、(強)5940/6560、逆(ソフト)-/-、(弱)-/-、(中)-/-、(強)-/-
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
正:(ソフト)0.9/0.9、(弱)1.5/1.3、(中)1.8/1.8、(強)2.2/2.4、逆(ソフト)-/-、(弱)-/-、(中)-/-、(強)-/-
注意
※リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。
※室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。