薄鋼コンビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 31328045 品番 PFS-22JC
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)62 適合サイズPFD、PFS-22/薄鋼25、E25 寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする