LANケーブル CAT5e準拠

(67件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 注文コード31329707 品番CAT5e-NY-BU2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はケーブル長7種類から選べます 他の種類を見る

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。

ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)2 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31329707 CAT5e-NY-BU2 13960969 Blue/2m LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 1本 299 税込329 同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:504712

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
社内のネットワーク用
合同会社微細加工研究所 様

無線LANがつながらない場所があり、LANケーブルを使用して解決した。

2025-02-26
用途:
社内テスト環境
その他業種

テスト環境ではケーブルの引き回しが多くすぐ傷みます。
この製品は安価なので購入交換ができる強みがあります。

2024-11-19
用途:
インターネットにPCをつなぐ

物理的にインターネットにデスクトップPCをつなぐ用途で使用しています。

2025-08-18
用途:
パソコンの設置
製造業

安価なのにいろんな長さがあり不具合もありません。また必要な時は購入したいと思います。

2024-09-17
用途:
HUBからPCへの配線
製造業

思っていたよりも柔らかく、取り回しが楽でした。
希望を言うと、爪折れ防止のカバーが必要です(以前のシリーズは付いていたと思う)。

対象商品:
31329707
2025-01-01
用途:
職場内
製造業

事務所内で使用しています。特に問題なく使用出来ています。

対象商品:
31329743
2023-12-25
用途:
社内事務所用、及びメンテ時に使用
株式会社創和ハウジング 様 (不動産業)

LANケーブルは、柔らかくて取り回しがし易いこれをいつも購入してます。
価格が安いのも良いです。
一つ要望をお伝えすすなら、少し値段が上がってでも白色のLANケーブルが欲しいです。
白が事務所内で目立たなくてBestです。

対象商品:
31329707
2024-02-09
用途:
老朽化したLANケーブルの交換
建設業・工事業

最安値の国産ケーブルかと思いますが、必要十分な性能があり、脱着の感触も良好なので、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする