CAT5e-NT-BU100 LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ 31329768 CAT5e-NT-BU100 LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ 31329768 CAT5e-NT-BU100 LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ 31329768 CAT5e-NT-BU100 LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ 31329768

LANケーブル CAT5e準拠 100m巻

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード31329768 品番CAT5e-NT-BU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。

ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルスタンダード
注意
※設置環境の影響も御座いますが、使用ケーブル長さは50〜60mを目安としてください。
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
※夏場など厳しい温度環境での設置は芯線の導体抵抗が上がり電圧降下が生じやすいLANケーブルの特性上、長さ調整など対応が必要になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31329768 CAT5e-NT-BU100 13958869 Light blue100m LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ 1箱 7,298 税込8,028 後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31329768
2022-04-27
用途:
防犯カメラ用

過去に何度か購入してますが、
今回は防犯カメラ(PoE LAN)用に購入。
100m×2本引っ張りましたが、PoE給電が心配だったものの2台とも動作し、
1Gbps通信できたので、品質は(価格を考えれば)悪くないと思います。
単線の為、捻じれが強めのクセがあるので距離がある時は一度、
その長さを引っ張りだして、日に当てて柔らかくしてクセを伸ばすと、
設置済みのPF管でも通線などで引っ張りやすくなると思います。
ただ、ナイロンの糸(リップコード)がコネクタ作成時に邪魔くさい。
あと外皮の色のバリエーション(黒や灰、緑と赤あたり)が欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
31329768
2022-06-15
用途:
屋外wifi敷設
医療・福祉・介護関連業

個人購入ですが、ヨリが程よく使いやすい。
長さがあるから取り回しを気にしないでいける

1人が参考にしています
対象商品:
31329768
2020-10-02
用途:
社内の配線張替え
運輸・通信業

長めのケーブルが必要な為購入し、好きな長さでカットできるのが魅力。

2人が参考にしています
対象商品:
31329768
2020-06-26
用途:
事務所の社内LAN配線の為に購入しました。
株式会社リバティークリエイト 様

建物の縦配線用に使用する為、購入しました。巻きM数が多く自由に配線出来るのでとても良かったです。

対象商品:
31329768
2020-06-03
用途:
工場内に敷設する時に使う
製造業

丁度良い硬さの為、コーナー部が引き回しやすかった。

対象商品:
31329768
2020-03-26
用途:
建築
製造業

モノタロウブランド、価格も安いし、いい商品だと思います。

対象商品:
31329768
2019-08-25
用途:
新築住宅の配線
農・林・水産業

箱からケーブルは取り出しやすく、とても使い易くて作業し易かった。

対象商品:
31329768
2019-07-16
用途:
宅内LAN配線
運輸・通信業

短い距離で使う分には申し分ない性能。
しかし長い配管に通す場合は捻れが強すぎて作業効率が悪い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ケーブルの外径は何mmですか。
回答:
ケーブルの外径は230±15mmです。
2023-03-31
質問:
PoEに対応していますか。
回答:
対応しています。
2023-03-31
質問:
屋外用と屋内用どちらでしょうか。
回答:
屋内用です。
2023-03-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする