台車 環境静音タイプ 2段 樹脂用 キャスター

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31330416 品番 NP-104GS(M)用自在
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
車輪径(Φmm)100 形状自在 許容荷重(kg)50(1ヶ) 車輪幅(mm)28 取付高(mm)123 取付ピッチ82×40mm 穴径(mm)9
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
修理
東日本タイル株式会社 様

台車の前車輪が破損したのでモノタロウさんで同じものが有ったので手配をした所翌日に入って取り付けてすぐに台車を使うことが出来ましたのでとても感謝しています

対象商品:
31330416
2023-02-05
用途:
配達
サービス業

静音設計に伴い、非常に静かで使用に満足しております。

対象商品:
31330416
2020-07-10
用途:
荷物の運搬

荷物の運搬時にローラー音が静かになって快適に使用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする