色ピンクブロック
積載荷重(kg)(バッグ)5
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ、(タイヤ)EVA<硬質発泡車輪>、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、ビニールレザー
質量(kg)6.8
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×15×17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)56×70×81〜90、(収納時)56×42×87
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×27