ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
バーニッシュ ランドマーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331055
品番
6229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
バフィングによる光沢復元性が高くドライメンテナンスに最適。
ナチュラルファンデーション効果により、圧倒的な透明感と明るい光沢(リンピッドグロス)を実現。
低臭性・速乾性。
pH
8.3
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.03
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.8
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200〜1800