ビッグステップ プロニーズ26

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331064 品番6535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高濃度26%で『塗り映え』のする鮮やかな光沢質感。
ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性!
快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。

pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.4 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200〜1800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331064
2020-03-27
用途:
塩ビ床材の保護艶出し
サービス業

使いやすく、とても良い出来栄えなので、いつも喜ばれています。これからも利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする