ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
コンク プレミアム Ag+
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331073
品番
6566
参考基準価格(税別)
¥25,530
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。
銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。
低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。
pH
8.5
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
5.0
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200〜1800